TURCK - Ultraschallsensor, Empfänger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3079746
Blindzone - 0 mm
Länge des Sensors - 106 mm
Durchmesser Sensor - 25 mm
Messbereich Länge - 0 .. 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488797461
Sonepar Artikelnummer
120868297
Hersteller Artikelnummer
3079746
Hersteller Typ
M25URBQ8
Hersteller Artikel Nr.:
3079746
Blindzone:
0 mm
Länge des Sensors:
106 mm
Durchmesser Sensor:
25 mm
Messbereich Länge:
0 .. 50 mm
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Versorgungsspannung:
10 .. 30 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Einstellverfahren:
sonstige
Leerlaufstrom:
35 mA
Umgebungstemperatur:
-20 .. 70 °C
Schaltfrequenz:
125 Hz
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Metall
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.143 kg


