TURCK - Ultraschallsensor, Empfänger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3038511
Blindzone - 0 mm
Länge des Sensors - 30 mm
Durchmesser Sensor - 40 mm
Messbereich Länge - 0 .. 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488385118
Sonepar Artikelnummer
120871677
Hersteller Artikelnummer
3038511
Hersteller Typ
T18VP6URQ
Hersteller Artikel Nr.:
3038511
Blindzone:
0 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Durchmesser Sensor:
40 mm
Messbereich Länge:
0 .. 60 mm
Gehäusebauform:
Quader
Versorgungsspannung:
12 .. 30 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Schaltfrequenz:
250 Hz
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.055 kg


