TURCK - Ultraschallsensor, Mit serieller Schnittstelle, Modbus RTU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3094612
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Messbereich Länge - 300 .. 3000 mm
Versorgungsspannung - 10 .. 30 V
Länge des Sensors - 59.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488946128
Sonepar Artikelnummer
120867597
Hersteller Artikelnummer
3094612
Hersteller Typ
K50UX2CRA
Hersteller Artikel Nr.:
3094612
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Messbereich Länge:
300 .. 3000 mm
Versorgungsspannung:
10 .. 30 V
Länge des Sensors:
59.5 mm
Durchmesser Sensor:
50 mm
Standard für Schnittstellen:
RS-485
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.164 kg


