TURCK - Ultraschallsensor, Mit serieller Schnittstelle, Zur Anbindun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3094613
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Messbereich Länge - 300 .. 3000 mm
Versorgungsspannung - 3.5 .. 5.5 V
Länge des Sensors - 59.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488946135
Sonepar Artikelnummer
120875157
Hersteller Artikelnummer
3094613
Hersteller Typ
K50UX1CRA
Hersteller Artikel Nr.:
3094613
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Messbereich Länge:
300 .. 3000 mm
Versorgungsspannung:
3.5 .. 5.5 V
Länge des Sensors:
59.5 mm
Durchmesser Sensor:
50 mm
Standard für Schnittstellen:
seriell
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.165 kg


