TURCK - Ultraschallsensor, Reflexionsschranke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1610079
Messbereich Länge - 150 .. 1000 mm
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung - 15 .. 30 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101392739
Sonepar Artikelnummer
120862202
Hersteller Artikelnummer
1610079
Hersteller Typ
RU100L-M18MS-UP8X2-H1151
Hersteller Artikel Nr.:
1610079
Messbereich Länge:
150 .. 1000 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
15 .. 30 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Länge des Sensors:
80 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Leerlaufstrom:
50 mA
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Relative Wiederholgenauigkeit:
0.15 %
Schaltfrequenz:
6.9 Hz
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.064 kg


