TURCK - Ultraschallsensor, Reflexionsschranke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100002165
Messbereich Länge - 50 .. 500 mm
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung - 15 .. 30 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101459647
Sonepar Artikelnummer
120868954
Hersteller Artikelnummer
100002165
Hersteller Typ
RU50L-S18-AP8X
Hersteller Artikel Nr.:
100002165
Messbereich Länge:
50 .. 500 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
15 .. 30 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Länge des Sensors:
64 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Leerlaufstrom:
50 mA
Umgebungstemperatur:
-20 .. 50 °C
Relative Wiederholgenauigkeit:
0.15 %
Schaltfrequenz:
9.6 Hz
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.112 kg


