TURCK - Ultraschallsensor, Reflexionsschranke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100003160
Messbereich Länge - 20 .. 100 mm
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung - 18 .. 30 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101476156
Sonepar Artikelnummer
120871538
Hersteller Artikelnummer
100003160
Hersteller Typ
RU10L-M08-UN8X-V1141
Hersteller Artikel Nr.:
100003160
Messbereich Länge:
20 .. 100 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
18 .. 30 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Länge des Sensors:
70 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Leerlaufstrom:
50 mA
Umgebungstemperatur:
0 .. 50 °C
Schaltfrequenz:
20 Hz
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.023 kg


