TURCK - Ultraschallsensor, Reflexionstaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3055976
Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488559762
Sonepar Artikelnummer
120857503
Hersteller Artikelnummer
3055976
Hersteller Typ
T30UIPA W/30
Hersteller Artikel Nr.:
3055976
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Messbereich Länge:
150 .. 1000 mm
Gehäusebauform:
Quader
Versorgungsspannung:
15 .. 24 V
Länge des Sensors:
45 mm
Durchmesser Sensor:
40 mm
Umgebungstemperatur:
-20 .. 70 °C
Schaltfrequenz:
20 Hz
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.662 kg


