TURCK - Ultraschallsensor, Reflexionstaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1610095
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung der Schaltfunktion - programmierbar/konfigurierbar
Messbereich Länge - 150 .. 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101430233
Sonepar Artikelnummer
120857504
Hersteller Artikelnummer
1610095
Hersteller Typ
RU100U-M18M-AP8X2-H1151
Hersteller Artikel Nr.:
1610095
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Messbereich Länge:
150 .. 1000 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
15 .. 30 V
Länge des Sensors:
63 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Leerlaufstrom:
50 mA
Relative Linearitätsabweichung:
0.5 %
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Relative Wiederholgenauigkeit:
0.15 %
Schaltfrequenz:
6.9 Hz
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.072 kg


