TURCK - Ultraschallsensor, Reflexionstaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3046362
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Messbereich Länge - 250 .. 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488463625
Sonepar Artikelnummer
120857644
Hersteller Artikelnummer
3046362
Hersteller Typ
Q45UBB63BCQ
Hersteller Artikel Nr.:
3046362
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Messbereich Länge:
250 .. 3000 mm
Gehäusebauform:
Quader
Versorgungsspannung:
12 .. 24 V
Breite des Sensors:
44.5 mm
Höhe des Sensors:
102.6 mm
Länge des Sensors:
79.4 mm
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Schaltfrequenz:
50 Hz
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.296 kg


