Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Ultraschallsensor, Reflexionstaster

kopierenkopieren
TURCK - Ultraschallsensor, Reflexionstaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1610058

  • Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Ausführung der Schaltfunktion - programmierbar/konfigurierbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101397505

Sonepar Artikelnummer

120857740

Hersteller Artikelnummer

1610058

Hersteller Typ

RU200-CK40-LIU2N8X2T-H1151

Hersteller Artikel Nr.:

1610058

Ausführung des Analogausgangs:

4 mA ... 20 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Messbereich Länge:

50 .. 2000 mm

Gehäusebauform:

Quader

Versorgungsspannung:

15 .. 30 V

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Länge des Sensors:

67 mm

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Leerlaufstrom:

50 mA

Umgebungstemperatur:

0 .. 70 °C

Relative Wiederholgenauigkeit:

0.25 %

Schaltfrequenz:

3 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.130 kg

Ultraschallsensor, Reflexionstaster, max. Reichweite 2000 mm, Getrennte Schallwandler für Sender und Empfänger, Quader Bauform 40x40 mm, Anschluss über M12x1 Steckverbinder, Teachbereich über Taster einstellbar, Blindzone: 5cm, Reichweite: 200cm, Auflösung: 1mm, Öffnungswinkel der Schallkeule: +/- 60°, 1 x Schaltausgang, NPN, Programmierbar Schließer/Öffner, 1 x Analogausgang, 4…20 mA/0…10 V