TURCK - Ultraschallsensor, Reflexionstaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1610024
Ausführung des Analogausgangs - 0 V ... 10 V / 0 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion - programmierbar/konfigurierbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101287370
Sonepar Artikelnummer
120858083
Hersteller Artikelnummer
1610024
Hersteller Typ
RU40U-M18E-LIU2PN8X2T-H1151
Hersteller Artikel Nr.:
1610024
Ausführung des Analogausgangs:
0 V ... 10 V / 0 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Messbereich Länge:
25 .. 400 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
15 .. 30 V
Blindzone:
2.5 mm
Länge des Sensors:
90 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Leerlaufstrom:
50 mA
Relative Linearitätsabweichung:
0.5 %
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Relative Wiederholgenauigkeit:
0.15 %
Schaltfrequenz:
10.4 Hz
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.085 kg


