TURCK - Ultraschallsensor, Reflexionstaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3080476
Ausführung des Analogausgangs - 0 V ... 10 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Einstellbarer Abstand - 20 .. 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488804763
Sonepar Artikelnummer
120858106
Hersteller Artikelnummer
3080476
Hersteller Typ
T30UXUCQ8
Hersteller Artikel Nr.:
3080476
Ausführung des Analogausgangs:
0 V ... 10 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Einstellbarer Abstand:
20 .. 200 mm
Messbereich Länge:
300 .. 3000 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
10 .. 30 V
Blindzone:
30 mm
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
64 mm
Länge des Sensors:
45 mm
Durchmesser Sensor:
40 mm
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Schaltfrequenz:
5 Hz
Spannungsart:
DC
Synchronisation möglich:
Nein
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.120 kg


