TURCK - Ultraschallsensor, Reflexionstaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3002700
Ausführung des Analogausgangs - 0 V ... 10 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Einstellbarer Abstand - 30 .. 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488027001
Sonepar Artikelnummer
120858123
Hersteller Artikelnummer
3002700
Hersteller Typ
S18UUAQ
Hersteller Artikel Nr.:
3002700
Ausführung des Analogausgangs:
0 V ... 10 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Einstellbarer Abstand:
30 .. 300 mm
Messbereich Länge:
30 .. 300 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
10 .. 30 V
Blindzone:
30 mm
Länge des Sensors:
90.9 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Leerlaufstrom:
100 mA
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Umgebungstemperatur:
-20 .. 60 °C
Schaltfrequenz:
8 Hz
Spannungsart:
DC
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.071 kg


