TURCK - Ultraschallsensor, Reflexionstaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3055545
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Messbereich Länge - 150 .. 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488555450
Sonepar Artikelnummer
120858365
Hersteller Artikelnummer
3055545
Hersteller Typ
T30UDPAQ
Hersteller Artikel Nr.:
3055545
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Messbereich Länge:
150 .. 1000 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
12 .. 24 V
Blindzone:
15 mm
Länge des Sensors:
45 mm
Durchmesser Sensor:
40 mm
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Leerlaufstrom:
50 mA
Umgebungstemperatur:
-20 .. 70 °C
Schaltfrequenz:
20 Hz
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.114 kg


