TURCK - Ultraschallsensor, Reflexionstaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3080458
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Messbereich Länge - 300 .. 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488804589
Sonepar Artikelnummer
120858696
Hersteller Artikelnummer
3080458
Hersteller Typ
T30UXDC
Hersteller Artikel Nr.:
3080458
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Messbereich Länge:
300 .. 3000 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
10 .. 30 V
Blindzone:
30 mm
Länge des Sensors:
45 mm
Durchmesser Sensor:
40 mm
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Schaltfrequenz:
3 Hz
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.228 kg


