Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Ultraschallsensor, Reflexionstaster

kopierenkopieren
TURCK - Ultraschallsensor, Reflexionstaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3080489

  • Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Messbereich Länge - 300 .. 3000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488804893

Sonepar Artikelnummer

120858815

Hersteller Artikelnummer

3080489

Hersteller Typ

T30UXIC

Hersteller Artikel Nr.:

3080489

Ausführung des Analogausgangs:

4 mA ... 20 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Messbereich Länge:

300 .. 3000 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

10 .. 30 V

Blindzone:

30 mm

Länge des Sensors:

45 mm

Durchmesser Sensor:

40 mm

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Umgebungstemperatur:

-40 .. 70 °C

Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

0.219 kg

Ultraschallsensor, Reflexionstaster, mit Analogausgang, max. Reichweite 3000 mm, Leitungslänge2 m, Kompakte Bauform, 4-poliges Kabel, 2 m, Analogausgang 4...20 mA, Ansprechzeit wählbar, Integrierte Temperaturkompensation, Messbereich über Teach-In einstellbar, Blindzone: 30 cm, Reichweite: 300 cm