Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Ultraschallsensor, Reflexionstaster

kopierenkopieren
TURCK - Ultraschallsensor, Reflexionstaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1610037

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung der Schaltfunktion - programmierbar/konfigurierbar

  • Messbereich Länge - 600 .. 6000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101349900

Sonepar Artikelnummer

120859034

Hersteller Artikelnummer

1610037

Hersteller Typ

RU600U-M30M-2UP8X2-H1151

Hersteller Artikel Nr.:

1610037

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Messbereich Länge:

600 .. 6000 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

15 .. 30 V

Blindzone:

60 mm

Länge des Sensors:

104.3 mm

Durchmesser Sensor:

44.7 mm

Einstellverfahren:

Teach-In

Leerlaufstrom:

50 mA

Relative Linearitätsabweichung:

0.5 %

Umgebungstemperatur:

-25 .. 50 °C

Relative Wiederholgenauigkeit:

0.15 %

Schaltfrequenz:

1.6 Hz

Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.326 kg

Ultraschallsensor, Reflexionstaster, max. Reichweite 6000 mm, Glatte Schallwandlerfront, Zylindrische Bauform M30, vergossen, Anschluss über M12x1 Steckverbinder, Messbereich über Easy-Teach einstellbar, Temperaturkompensation, Blindzone: 60cm, Reichweite: 600cm, Auflösung: 1mm, Öffnungswinkel der Schallkeule: +/- 15°, 2x Schaltausgänge, PNP, Parametrierbar Schließer/Öffner