TURCK - Ultraschallsensor, Reflexionstaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3074833
Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Messbereich Länge - 200 .. 6000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488748333
Sonepar Artikelnummer
120859104
Hersteller Artikelnummer
3074833
Hersteller Typ
QT50ULB-CRFV
Hersteller Artikel Nr.:
3074833
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Messbereich Länge:
200 .. 6000 mm
Gehäusebauform:
Quader
Versorgungsspannung:
10 .. 30 V
Breite des Sensors:
74 mm
Höhe des Sensors:
84.2 mm
Länge des Sensors:
67.4 mm
Umgebungstemperatur:
-20 .. 70 °C
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.626 kg


