TURCK - Ultraschallsensor, Reflexionstaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3080486
Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Einstellbarer Abstand - 200 .. 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488804862
Sonepar Artikelnummer
120859244
Hersteller Artikelnummer
3080486
Hersteller Typ
T30UXIBQ8
Hersteller Artikel Nr.:
3080486
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Einstellbarer Abstand:
200 .. 2000 mm
Messbereich Länge:
200 .. 2000 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
10 .. 30 V
Blindzone:
200 mm
Höhe des Sensors:
64 mm
Länge des Sensors:
45 mm
Durchmesser Sensor:
40 mm
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Spannungsart:
DC
Synchronisation möglich:
Nein
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.119 kg


