TURCK - Ultraschallsensor, Reflexionstaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1610053
Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung der Schaltfunktion - programmierbar/konfigurierbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101287479
Sonepar Artikelnummer
120859284
Hersteller Artikelnummer
1610053
Hersteller Typ
RU200-CK40-LIU2P8X2T-H1151
Hersteller Artikel Nr.:
1610053
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Messbereich Länge:
50 .. 2000 mm
Gehäusebauform:
Quader
Versorgungsspannung:
15 .. 30 V
Blindzone:
5 mm
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
67 mm
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Leerlaufstrom:
50 mA
Umgebungstemperatur:
0 .. 70 °C
Relative Wiederholgenauigkeit:
0.25 %
Schaltfrequenz:
3 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.135 kg


