Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Ultraschallsensor, Reflexionstaster

kopierenkopieren
TURCK - Ultraschallsensor, Reflexionstaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1610009

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung der Schaltfunktion - programmierbar/konfigurierbar

  • Messbereich Länge - 25 .. 400 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101370263

Sonepar Artikelnummer

120859936

Hersteller Artikelnummer

1610009

Hersteller Typ

RU40U-M18MS-UP8X2-H1151

Hersteller Artikel Nr.:

1610009

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Messbereich Länge:

25 .. 400 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

15 .. 30 V

Blindzone:

2.5 mm

Länge des Sensors:

80 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Einstellverfahren:

sonstige

Leerlaufstrom:

50 mA

Relative Linearitätsabweichung:

0.5 %

Umgebungstemperatur:

-25 .. 70 °C

Relative Wiederholgenauigkeit:

0.15 %

Schaltfrequenz:

10.4 Hz

Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.071 kg

Ultraschallsensor, Reflexionstaster, max. Reichweite 400 mm, Rechtwinklige Schallwandlerfront, Zylindrische Bauform M18, vergossen, Anschluss über M12x1 Steckverbinder, Temperaturkompensation, Blindzone: 2,5cm, Reichweite: 40cm, Auflösung: 0,5mm, Öffnungswinkel der Schallkeule: +/- 15°, 1xSchaltausgang, PNP, Einstellbar über Teach-In, Parametrierbar Schließer/Öffner