Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Ultraschallsensor, Reflexionstaster

kopierenkopieren
TURCK - Ultraschallsensor, Reflexionstaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3055544

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Messbereich Länge - 150 .. 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488555443

Sonepar Artikelnummer

120860609

Hersteller Artikelnummer

3055544

Hersteller Typ

T30UDPA

Hersteller Artikel Nr.:

3055544

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Messbereich Länge:

150 .. 1000 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

12 .. 24 V

Blindzone:

15 mm

Länge des Sensors:

45 mm

Durchmesser Sensor:

40 mm

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Leerlaufstrom:

50 mA

Umgebungstemperatur:

-20 .. 70 °C

Schaltfrequenz:

20 Hz

Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.234 kg

Ultraschallsensor, Reflexionstaster, mit Schaltausgängen, max. Reichweite 1000 mm, Leitungslänge2 m, Kompakte Bauform , Kabel, 2m, Betriebsspannung 12...24 VDC , Zwei pnp-Transistorausgänge, Zwei unabhängige Schaltbereiche über Taster oder Steuerungsleitung einstellbar, Blindzone: 15 cm, Reichweite: 100 cm