Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Ultraschallsensor, Reflexionstaster

kopierenkopieren
TURCK - Ultraschallsensor, Reflexionstaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3072476

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Messbereich Länge - 200 .. 8000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488724764

Sonepar Artikelnummer

120860998

Hersteller Artikelnummer

3072476

Hersteller Typ

QT50UVR3WQ

Hersteller Artikel Nr.:

3072476

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Messbereich Länge:

200 .. 8000 mm

Gehäusebauform:

Quader

Versorgungsspannung:

85 .. 265 V

Breite des Sensors:

74 mm

Höhe des Sensors:

100.2 mm

Länge des Sensors:

67.4 mm

Umgebungstemperatur:

-20 .. 70 °C

Schaltfrequenz:

5 Hz

Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.358 kg

Ultraschallsensor, Reflexionstaster, mit Schaltausgängen, max. Reichweite 8000 mm, LED-Anzeige der Signalstärke, Stecker, 5-polig, 7/8”, Temperaturkompensation über DIP-Schalter wählbar, Blindzone: 20 cm, Reichweite: 800 cm