TURCK - Ultraschallsensor, Reflexionstaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100000365
Ausführung des Analogausgangs - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Messbereich Länge - 300 .. 3000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101437638
Sonepar Artikelnummer
120861267
Hersteller Artikelnummer
100000365
Hersteller Typ
RU300U-M30M-LFX-H1151
Hersteller Artikel Nr.:
100000365
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Messbereich Länge:
300 .. 3000 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
15 .. 30 V
Länge des Sensors:
75 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Relative Linearitätsabweichung:
0.5 %
Umgebungstemperatur:
-25 .. 70 °C
Relative Wiederholgenauigkeit:
0.15 %
Schaltfrequenz:
3.3 Hz
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.180 kg


