TURCK - Ultraschallsensor, Reflexionstaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3073155
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Messbereich Länge - 50 .. 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488731557
Sonepar Artikelnummer
120861653
Hersteller Artikelnummer
3073155
Hersteller Typ
QS18UPA
Hersteller Artikel Nr.:
3073155
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Messbereich Länge:
50 .. 500 mm
Gehäusebauform:
Quader
Versorgungsspannung:
12 .. 30 V
Blindzone:
5 mm
Breite des Sensors:
15 mm
Höhe des Sensors:
35 mm
Länge des Sensors:
33.5 mm
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Leerlaufstrom:
25 mA
Umgebungstemperatur:
-20 .. 60 °C
Schaltfrequenz:
33 Hz
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.090 kg


