Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Ultraschallsensor, Reflexionstaster

kopierenkopieren
TURCK - Ultraschallsensor, Reflexionstaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3055995

  • Ausführung des Analogausgangs - 0 V ... 10 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488559953

Sonepar Artikelnummer

120863525

Hersteller Artikelnummer

3055995

Hersteller Typ

T30UUNB

Hersteller Artikel Nr.:

3055995

Ausführung des Analogausgangs:

0 V ... 10 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Messbereich Länge:

300 .. 2000 mm

Gehäusebauform:

Quader

Versorgungsspannung:

15 .. 24 V

Länge des Sensors:

45 mm

Durchmesser Sensor:

40 mm

Umgebungstemperatur:

-20 .. 70 °C

Schaltfrequenz:

10 Hz

Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.218 kg

Ultraschallsensor, Reflexionstaster, mit Analogausgang, max. Reichweite 2000 mm, Leitungslänge2 m, Kompakte Bauform , Kabel, 2m, Betriebsspannung 15...24 VDC , pnp-Transistorausgang und Analogausgang für Spannung, Messbereich über Teach-In einstellbar, Blindzone: 30 cm, Reichweite: 200 cm