Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Ultraschallsensor, Reflexionstaster

kopierenkopieren
TURCK - Ultraschallsensor, Reflexionstaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1610048

  • Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

  • Ausführung der Schaltfunktion - programmierbar/konfigurierbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101287318

Sonepar Artikelnummer

120866727

Hersteller Artikelnummer

1610048

Hersteller Typ

RU300U-M30E-LIU2PN8X2T-H1151

Hersteller Artikel Nr.:

1610048

Ausführung des Analogausgangs:

4 mA ... 20 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Messbereich Länge:

300 .. 3000 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

15 .. 30 V

Blindzone:

30 mm

Länge des Sensors:

89 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Leerlaufstrom:

50 mA

Relative Linearitätsabweichung:

0.5 %

Umgebungstemperatur:

-25 .. 70 °C

Relative Wiederholgenauigkeit:

0.15 %

Schaltfrequenz:

3.3 Hz

Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.160 kg

Ultraschallsensor, Reflexionstaster, max. Reichweite 3000 mm, Glatte Schallwandlerfront, Zylindrische Bauform M30, vergossen, Anschluss über M12x1 Steckverbinder, Messbereich über Teachbutton/Easy-Teach einstellbar, Temperaturkompensation, Blindzone: 30cm, Reichweite: 300cm, Auflösung: 1mm, Öffnungswinkel der Schallkeule: +/- 15°, 1 x Schaltausgang, PNP/NPN, 1 x Analogausgang, 4…20 mA / 0…10 V / zusätzlicher Schaltausgang, PNP/NPN, Programmierbar Schließer/Öffner, Prozesswertübergabe und Parametrierung über IO-Link