TURCK - Ultraschallsensor, Reflexionstaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3072183
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Messbereich Länge - 200 .. 8000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488721831
Sonepar Artikelnummer
120866825
Hersteller Artikelnummer
3072183
Hersteller Typ
QT50UVR3FQ
Hersteller Artikel Nr.:
3072183
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Messbereich Länge:
200 .. 8000 mm
Gehäusebauform:
Quader
Versorgungsspannung:
85 .. 265 V
Breite des Sensors:
74 mm
Höhe des Sensors:
100.2 mm
Länge des Sensors:
67.4 mm
Umgebungstemperatur:
-20 .. 70 °C
Schaltfrequenz:
5 Hz
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.381 kg


