Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Ultraschallsensor, Reflexionstaster

kopierenkopieren
TURCK - Ultraschallsensor, Reflexionstaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3073158

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Messbereich Länge - 50 .. 500 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488731588

Sonepar Artikelnummer

120872311

Hersteller Artikelnummer

3073158

Hersteller Typ

QS18UPAQ5

Hersteller Artikel Nr.:

3073158

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Messbereich Länge:

50 .. 500 mm

Gehäusebauform:

Quader

Versorgungsspannung:

12 .. 30 V

Breite des Sensors:

15 mm

Höhe des Sensors:

35 mm

Länge des Sensors:

33.5 mm

Leerlaufstrom:

25 mA

Umgebungstemperatur:

-20 .. 60 °C

Schaltfrequenz:

33 Hz

Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.069 kg

Ultraschallsensor, Reflexionstaster, mit Schaltausgang, max. Reichweite 500 mm, Leitungslänge0,15 m, Betriebsspannung 12...30 VDC , Kompakte Bauform , Pigtail mit M12x1 Stecker, Schaltbereich über Teach-In einstellbar , Einstellbar als Reflexionsschranke, Blindzone: 5 cm, Reichweite: 50 cm