Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Ultraschallsensor, Reflexionstaster

kopierenkopieren
TURCK - Ultraschallsensor, Reflexionstaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3056886

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Messbereich Länge - 300 .. 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488568863

Sonepar Artikelnummer

120872975

Hersteller Artikelnummer

3056886

Hersteller Typ

T30UDNBQ

Hersteller Artikel Nr.:

3056886

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Messbereich Länge:

300 .. 2000 mm

Gehäusebauform:

Quader

Versorgungsspannung:

12 .. 24 V

Länge des Sensors:

45 mm

Durchmesser Sensor:

40 mm

Umgebungstemperatur:

-20 .. 70 °C

Schaltfrequenz:

10 Hz

Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.117 kg

Ultraschallsensor, Reflexionstaster, mit Schaltausgängen, max. Reichweite 2000 mm, Kompakte Bauform , Anschluss über M12x1 Steckverbinder, Betriebsspannung 12...24 VDC , Zwei pnp-Transistorausgänge, Zwei unabhängige Schaltbereiche über Taster oder Steuerungsleitung einstellbar, Blindzone: 30 cm, Reichweite: 200 cm