Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Ultraschallsensor, Reflexionstaster

kopierenkopieren
TURCK - Ultraschallsensor, Reflexionstaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100000278

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung der Schaltfunktion - programmierbar/konfigurierbar

  • Messbereich Länge - 25 .. 200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101436433

Sonepar Artikelnummer

120873077

Hersteller Artikelnummer

100000278

Hersteller Typ

RU20U-M12-AP6X2-H1141

Hersteller Artikel Nr.:

100000278

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Messbereich Länge:

25 .. 200 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

10 .. 30 V

Länge des Sensors:

72.5 mm

Durchmesser Sensor:

12 mm

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Leerlaufstrom:

50 mA

Relative Linearitätsabweichung:

0.5 %

Umgebungstemperatur:

-10 .. 60 °C

Relative Wiederholgenauigkeit:

0.15 %

Schaltfrequenz:

12.5 Hz

Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.042 kg

Ultraschallsensor, Reflexionstaster, max. Reichweite 200 mm, Glatte Schallwandlerfront, Zylindrische Bauform M12, vergossen, Anschluss über M12x1 Steckverbinder, Teachbereich über Anschlussleitung einstellbar, Blindzone: 2.5cm, Reichweite: 20cm, Auflösung: 0.5mm, Öffnungswinkel der Schallkeule: +/- 9°, Schaltausgang, PNP, programmierbar via IO-Link, Parametrierbar Schließer/ Öffner, IO-Link