TURCK - Ultraschallsensor, Reflexionstaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1610052
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung der Schaltfunktion - programmierbar/konfigurierbar
Messbereich Länge - 50 .. 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101287462
Sonepar Artikelnummer
120874096
Hersteller Artikelnummer
1610052
Hersteller Typ
RU200-CP40-2UP8X2T
Hersteller Artikel Nr.:
1610052
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Messbereich Länge:
50 .. 2000 mm
Gehäusebauform:
Quader
Versorgungsspannung:
15 .. 30 V
Blindzone:
5 mm
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
166 mm
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Leerlaufstrom:
50 mA
Umgebungstemperatur:
0 .. 70 °C
Relative Wiederholgenauigkeit:
0.25 %
Schaltfrequenz:
3 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.211 kg


