Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Ultraschallsensor, Sender

kopierenkopieren
TURCK - Ultraschallsensor, Sender

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3038509

  • Blindzone - 0 mm

  • Länge des Sensors - 30 mm

  • Durchmesser Sensor - 40 mm

  • Messbereich Länge - 0 .. 60 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488385095

Sonepar Artikelnummer

120857808

Hersteller Artikelnummer

3038509

Hersteller Typ

T186UEQ

Hersteller Artikel Nr.:

3038509

Blindzone:

0 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Durchmesser Sensor:

40 mm

Messbereich Länge:

0 .. 60 mm

Gehäusebauform:

Quader

Versorgungsspannung:

12 .. 30 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Umgebungstemperatur:

-40 .. 70 °C

Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.052 kg

Ultraschallsensor, Sender, max. Reichweite 600 mm, Kompakte Bauform , Anschluss über M12x1 Steckverbinder, Blindzone: 0 cm, Reichweite: 60 cm