Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Ultraschallsensor, Sender

kopierenkopieren
TURCK - Ultraschallsensor, Sender

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3079745

  • Blindzone - 0 mm

  • Länge des Sensors - 106 mm

  • Durchmesser Sensor - 25 mm

  • Messbereich Länge - 0 .. 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488797454

Sonepar Artikelnummer

120858554

Hersteller Artikelnummer

3079745

Hersteller Typ

M25UEQ8

Hersteller Artikel Nr.:

3079745

Blindzone:

0 mm

Länge des Sensors:

106 mm

Durchmesser Sensor:

25 mm

Messbereich Länge:

0 .. 50 mm

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Versorgungsspannung:

10 .. 30 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Einstellverfahren:

sonstige

Leerlaufstrom:

87 mA

Umgebungstemperatur:

-20 .. 70 °C

Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:

Metall

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.153 kg

Ultraschallsensor, Sender, max. Reichweite 500 mm, Schallwandlerfront und Hülse aus V4A 1.4401 (AISI 316), Max. Reichweite 50 cm, Gehäuseschutzart IP68 / IP69K, vollvergossen mit Gehäuserückdeckel aus Polysulfon, Ausgelegt für 200.000 Reinigungszyklen mit Wasser bei 85°C für die Dauer von 15 min und anschließende schnelle Abkühlung, Betriebsspannung 10...30 VDC, Stecker, M12x1, 4-polig