TURCK - Ultraschallsensor, Sender

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3038269
Blindzone - 0 mm
Messbereich Länge - 0 .. 60 mm
Gehäusebauform - Quader
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488382698
Sonepar Artikelnummer
120872665
Hersteller Artikelnummer
3038269
Hersteller Typ
T186UE
Hersteller Artikel Nr.:
3038269
Blindzone:
0 mm
Messbereich Länge:
0 .. 60 mm
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.152 kg


