TURCK - Ventil-Steuerbaustein, 1-kanalig, TÜV 05 ATEX 2846 X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7520703
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85437090
Gewicht - 0.127 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101118247
Sonepar Artikelnummer
120875059
Hersteller Artikelnummer
7520703
Hersteller Typ
IM72-11EX/L
Hersteller Artikel Nr.:
7520703
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.127 kg
Ventil-Steuerbaustein, 1-kanalig, Spannungseingang max. 30 VDC, Ausgangsspannung 15 VDC bzw. 24 VDC, Ausgangsstrom <= 40 mA, Schaltfrequenz <= 500 Hz, SIL3 , Abziehbare Klemmenblöcke, Galvanische Trennung von Eingangskreis zu Ausgangskreis, ATEX, IECEx, UL, CFMUS TR CU,NEPSI, INMETRO, Kosha, Einsatz Zone 2


