TURCK - Ventil-Steuerbaustein, 2-kanalig, TÜV 05 ATEX 2846 X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7520702
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.148 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101118230
Sonepar Artikelnummer
120876169
Hersteller Artikelnummer
7520702
Hersteller Typ
IM72-22EX/L
Hersteller Artikel Nr.:
7520702
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.148 kg
Ventil-Steuerbaustein, 2-kanalig, Spannungseingang max. 30 VDC, Ausgangsspannung 15 VDC bzw. 24 VDC, Ausgangsstrom <= 40 mA, Schaltfrequenz <= 500 Hz, SIL3 , Abziehbare Klemmenblöcke, Galvanische Trennung von Eingangskreisen zu Ausgangskreisen, ATEX, IECEx, UL, CFMUS TR CU,NEPSI, INMETRO, Kosha, Einsatz Zone 2


