TURCK - Ventilsteckverbinder Bauform A, Adapter Ventilstecker - M12x

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6606582
Kontaktausführung - sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Silber
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Bemessungsstrom In - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047106164430
Sonepar Artikelnummer
120861159
Hersteller Artikelnummer
6606582
Hersteller Typ
VAS22-A-FS5.31
Hersteller Artikel Nr.:
6606582
Kontaktausführung:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
60 V
Verschmutzungsgrad:
3
Schutzart (IP), montiert:
IP68
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.033 kg


