TURCK - Ventilsteckverbinder Bauform A, Anschlussleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6606682
Polzahl - 3
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Kabellänge - 5 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047106167233
Sonepar Artikelnummer
120857475
Hersteller Artikelnummer
6606682
Hersteller Typ
VAS22-E80E-5/TXL
Hersteller Artikel Nr.:
6606682
Polzahl:
3
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Kabellänge:
5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Nein
Kabeltyp:
mehradrig
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuSn
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30 .. 90 °C
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
230 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.263 kg


