TURCK - Ventilsteckverbinder Bauform B, Anschlussleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6935792
Polzahl - 3
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Kabellänge - 1 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101391794
Sonepar Artikelnummer
120857996
Hersteller Artikelnummer
6935792
Hersteller Typ
VBS02-L80E-1/TEL
Hersteller Artikel Nr.:
6935792
Polzahl:
3
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Kabellänge:
1 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Nein
Kabeltyp:
mehradrig
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuSn
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 105 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0 .. 80 °C
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
24 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.001 kg


