TURCK - Versorgungsleitung für CAN (DeviceNet™, CANopen), PUR-Kabelm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6914315
Polzahl - 4
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Kabellänge - 6 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047106117382
Sonepar Artikelnummer
120858511
Hersteller Artikelnummer
6914315
Hersteller Typ
RKM43-6-RSM43
Hersteller Artikel Nr.:
6914315
Polzahl:
4
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
6 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Female (Buchse)
Farbe des Kabelmantels:
grau
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Ja
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 .. 80 °C
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
300 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.685 kg


