TURCK - Versorgungsleitung für CAN (DeviceNet™, CANopen), PUR-Kabelm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6913917
Polzahl - 4
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - abgewinkelt
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - abgewinkelt
Kabellänge - 10 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047106119553
Sonepar Artikelnummer
120858755
Hersteller Artikelnummer
6913917
Hersteller Typ
WKM43-10-WSM43
Hersteller Artikel Nr.:
6913917
Polzahl:
4
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
abgewinkelt
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
abgewinkelt
Kabellänge:
10 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Female (Buchse)
Farbe des Kabelmantels:
grau
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Ja
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 .. 80 °C
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
300 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.029 kg


