TURCK - Versorgungsleitung für CAN (DeviceNet™, CANopen), PUR-Kabelm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8037697
Bemessungsstrom In - 5.3 A
Umgebungstemperatur - -25 .. 80 °C
Bemessungsspannung - 300 V
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047106004590
Sonepar Artikelnummer
120871932
Hersteller Artikelnummer
8037697
Hersteller Typ
Cable-DN-43-100M
Hersteller Artikel Nr.:
8037697
Bemessungsstrom In:
5.3 A
Umgebungstemperatur:
-25 .. 80 °C
Bemessungsspannung:
300 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
9.187 kg


