TURCK - Versorgungsleitung / PUR, Verbindungsleitung gemäß AIDA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6935645
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des Gehäuses - gerade
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101406955
Sonepar Artikelnummer
120858665
Hersteller Artikelnummer
6935645
Hersteller Typ
AIDA-GP-AIDA-GP-52-2M
Hersteller Artikel Nr.:
6935645
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-5 .. 70 °C
Bemessungsspannung:
24 V
Verschmutzungsgrad:
3
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.560 kg


