TURCK - Zubehör, Aufbauset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6900286
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.036 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101112474
Sonepar Artikelnummer
120858211
Hersteller Artikelnummer
6900286
Hersteller Typ
BTS-DSU35-Z04
Hersteller Artikel Nr.:
6900286
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.036 kg
Montagezubehör, AufbausetAufbauset für größere Schwenkantriebe:Ø Scheibe und Sprengring: max. 65 mmLochbild auf Flanschfläche: 30 x 80 (30 x 130 mm)Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 30 mm / Ø: max. 30 mmIm Lieferumfang enthalten:1 Distanzplatte 10 mmZur Montage der Distanzplatte:2 Zylinderschrauben M5 x 22 [DIN 912-A2]2 Federscheiben A5 [DIN 137-A2]


