TURCK - Zubehör, Aufbauset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6900229
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101112313
Sonepar Artikelnummer
120859215
Hersteller Artikelnummer
6900229
Hersteller Typ
BTS-DSU35-Z01
Hersteller Artikel Nr.:
6900229
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.050 kg
Montagezubehör, AufbausetAufbauset für größere Schwenkantriebe:Ø Scheibe und Sprengring: max. 65 mmLochbild auf Flanschfläche: 30 x 80 mm (30 x 130 mm)Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 20 mm / Ø: max. 30 mmIm Lieferumfang enthalten:1 Distanzplatte 10 mm1 Distanzring 10 mmZur Montage der Distanzplatte:2 Zylinderschrauben M5 x 22 [DIN 912-A2]2 Federscheiben A5 [DIN 137-A2]Zur Montage des Pucks mit Distanzring:1 Senkschraube M6 x 36 [DIN 7991-A2])


