TURCK - Zubehör, Aufbauset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6900402
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.101 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101112788
Sonepar Artikelnummer
120868822
Hersteller Artikelnummer
6900402
Hersteller Typ
BTS-DSU35-Z06
Hersteller Artikel Nr.:
6900402
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.101 kg
Montagezubehör, AufbausetAufbauset für größere Schwenkantriebe:Ø Scheibe und Sprengring: max. 65 mmLochbild auf Flanschfläche: 30 x 80 mm (30 x 130 mm)Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 30 mm / Ø: max. 40 mmIm Lieferumfang enthalten:1 Distanzplatte 30 mm (POM)1 Distanzring 20 mm (PP-GF30)Zur Montage der Distanzplatte:2 Zylinderschrauben M5 x 45 [DIN 912-A2]2 Federscheiben A5 [DIN 137-A2]Zur Montage des Pucks mit Distanzring:1 Senkschraube M6 x 45 [DIN 7991-A2]Der Distanzring verfügt an der Oberseite über einen kreuzförmigen 4 x 4 mm Schlitz und ermöglicht somit einen um 90° versetzten Aufbau des Betätigungselements, z.B. für quer aufgebaute Antriebe.


