TURCK - Zubehör, Aufbauset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6900287
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.075 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101112481
Sonepar Artikelnummer
120872721
Hersteller Artikelnummer
6900287
Hersteller Typ
BTS-DSU35-Z05
Hersteller Artikel Nr.:
6900287
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.075 kg
Montagezubehör, AufbausetAufbauset für größere Schwenkantriebe:Ø Scheibe und Sprengring: max. 65 mmLochbild auf Flanschfläche: 30 x 80 mm (30 x 130 mm)Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 30 mm / Ø: max. 30 mmIm Lieferumfang enthalten:1 Distanzplatte 20 mm1 Distanzring 10 mmZur Montage der Distanzplatte:2 Zylinderschrauben M5 x 35 [DIN 912-A2]2 Federscheiben A5 [DIN 137-A2]Zur Montage des Pucks mit Distanzring:1 Senkschraube M6 x 35 [DIN 7991-A2]


