TURCK - Zubehör, Balgkupplung, für Vollwellendrehgeber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1545359
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84836080
Gewicht - 0.012 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101344028
Sonepar Artikelnummer
120857626
Hersteller Artikelnummer
1545359
Hersteller Typ
RCS-19-08-08
Hersteller Artikel Nr.:
1545359
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84836080
Gewicht:
0.012 kg
Zubehör, Balgkupplung, für Vollwellendrehgeber, Balgkupplung Ø 19mm, Bohrungsdurchmesser d1=8mm, d2=8mm


